text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 42461


Referência 0L379300
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 115
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 6.4
Proteção da superfície Cromado
Peso 20
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1/4 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 14.1
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 10
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1/4 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 0L379300
EAN 3148517682559
UBB 500638335819
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1/4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.