Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
1K817341
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
Chave combinada Facom 41mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1K817341
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
460
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
41
Proteção da superfície
Cromado
Peso
1300
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1 5/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
41
Largura da cabeça aberta (mm)
85
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
58.3
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1K817341
EAN
3148517682474
UBB
500638355031
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.41