text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 36mm


Referência 4E689492
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 1200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 550
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 36
Proteção da superfície Cromado
Peso 1200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 7/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 36
Largura da cabeça aberta (mm) 55
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 4E689492
EAN 3148516622747
UBB 500638327246
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.36LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.