text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 35mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3S862877
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 1040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 524
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 35
Proteção da superfície Cromado
Peso 1040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 3/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 35
Largura da cabeça aberta (mm) 53
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 35.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Descrição

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3S862877
EAN 3148516622662
UBB 500638327089
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.35LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.