text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 34mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 8Y742491
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 1040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 524
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 34
Proteção da superfície Cromado
Peso 1040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 34
Largura da cabeça aberta (mm) 51
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 33.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8Y742491
EAN 3148516622587
UBB 500638326826
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.34LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.