text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 34mm


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0Q706059
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 745
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 390
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 34
Proteção da superfície Cromado
Peso 745
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 34
Largura da cabeça aberta (mm) 72
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 48.9
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Metric sizes: 4 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0Q706059
EAN 3148517682047
UBB 500638353622
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.34
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.