text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 32mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 4P412970
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 850
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 498
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 32
Proteção da superfície Cromado
Peso 850
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 1/4 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 32
Largura da cabeça aberta (mm) 69.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 47.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 4P412970
EAN 3148516622310
UBB 500638326412
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.32LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.