text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 30mm


Referência 6S181415
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 472
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 30
Proteção da superfície Cromado
Peso 800
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 30
Largura da cabeça aberta (mm) 65
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 45.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 6S181415
EAN 3148516622235
UBB 500638326255
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.30LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.