text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 28mm


Referência 9S781144
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 600
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 446
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28
Proteção da superfície Cromado
Peso 600
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 28
Largura da cabeça aberta (mm) 62.4
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42.2
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 9S781144
EAN 3148516622075
UBB 500638325422
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.28LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.