text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 28mm


Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 7U072504
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 700
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 364
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28
Proteção da superfície Cromado
Peso 700
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 28
Largura da cabeça aberta (mm) 63
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 43.5
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Offset combination wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 7U072504
EAN 3148511013755
UBB 500638332436
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 41.28
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.