text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 28mm


Referência 2D658190
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 415
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 305
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 28
Proteção da superfície Cromado
Peso 415
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 28
Largura da cabeça aberta (mm) 60.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 2D658190
EAN 3148517681590
UBB 500638351071
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.28
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.