text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 27mm


Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 2W186533
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 590
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 433
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Proteção da superfície Cromado
Peso 590
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9x12 mm
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 27
Largura da cabeça aberta (mm) 61
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 40.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Descrição

Long combination wrenches: the extra-long handle passes high torque with minimum effort. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 19 to 50 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 2W186533
EAN 3148516621948
UBB 500638325265
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 40.27LA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.