text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 27


Referência 0Q900641
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 420
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 290
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 27
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 420
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9x12 mm
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 27
Largura da cabeça aberta (mm) 56
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 42
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 0Q900641
EAN 3148518669474
UBB 500638350818
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.27SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.