Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
2Q303919
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
Chave combinada Facom 25mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q303919
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
274
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
25
Proteção da superfície
Cromado
Peso
315
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
25
Largura da cabeça aberta (mm)
53
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
36.4
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q303919
EAN
3148517681248
UBB
500638349851
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.25