text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 25


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 0E735133
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 265
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 25
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 polegada
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 25
Largura da cabeça aberta (mm) 49
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 38
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 0E735133
EAN 3148518667876
UBB 500638350081
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.25SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.