Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
1J580174
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
Chave combinada Facom 23mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J580174
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
255
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento (mm)
257
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
23
Proteção da superfície
Cromado
Peso
255
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
23
Largura da cabeça aberta (mm)
49
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
33.6
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J580174
EAN
3148517681088
UBB
500638349026
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.23