text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 20


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 9Y984354
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 230
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 20
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 225
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 20
Largura da cabeça aberta (mm) 45
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 34
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 9Y984354
EAN 3148518667012
UBB 500638348036
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.20SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.