text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 19


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 3T186550
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 215
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Largura da cabeça aberta (mm) 39
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 3T186550
EAN 3148518666725
UBB 500638346055
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.19SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.