text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 18


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 5L432548
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 215
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 18
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 210
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 18
Largura da cabeça aberta (mm) 39
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 31
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 5L432548
EAN 3148518666565
UBB 500638345222
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.18SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.