text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 17


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Referência 6C889503
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 195
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Bronzeado
Peso 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Sim
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 11/16 inch
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Largura da cabeça aberta (mm) 35
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Números do artigo

Referência 6C889503
EAN 3148518665766
UBB 500638344647
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.17SR
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.