text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 14mm


Referência 3I676095
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 147
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Proteção da superfície Cromado
Peso 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Largura da cabeça aberta (mm) 30.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 20.8
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 3I676095
EAN 3148510998848
UBB 500638316272
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.