Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
1T403121
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
Chave combinada Facom 14
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Descrição completa
Referência
1T403121
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Bronzeado
Peso
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
175
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
14
Proteção da superfície
Bronzeado
Peso
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Sim
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
14
Largura da cabeça aberta (mm)
30
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
23
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.
Números do artigo
Referência
1T403121
EAN
3148518663731
UBB
500638341833
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.14SR