Chaves boca luneta
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
3C865667
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
Chave combinada Facom 11994
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3C865667
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
35
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
138
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
8.7
Proteção da superfície
Cromado
Peso
35
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
1 13/16 polegadas
Largura da cabeça aberta (mm)
21.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
14.2
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
1 13/16 polegadas
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Marca
Facom
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C865667
EAN
3148517682719
UBB
500638338219
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
440.11/32