text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 11933


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Referência 8H364407
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 90
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 7.1
Proteção da superfície Cromado
Peso 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da cabeça aberta (mm) 15
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 11.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Dimensions in inches: from 1/8" to 11"16. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 8H364407
EAN 3148510999104
UBB 500638321462
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 39.9/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.