text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Facom 1


Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Referência 5K420483
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 274
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 25.4
Proteção da superfície Cromado
Peso 315
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 1 polegada
Largura da cabeça aberta (mm) 53
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 36.4
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 1 polegada
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Type Combination Wrench

Descrição

Standard wrench for all current applications. High mechanical strength combined with compact size meeting aeronautical standards. Ring head: - Ring open end (size E) designed for better access to series or embedded screws. - OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. - Ring head angled at 15°. Open end head: - Open end angled at 15°. - Open end head-handle geometry optimised for increased access. Dimensions in inches: from 1/4" to 1"1/2. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 5K420483
EAN 3148517683860
UBB 500638335082
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 440.1P
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.