Caves boca luneta com roquete
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
9H605651
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
Chave combinada de catraca Wera 9/16'' x 167
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H605651
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
167
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
22
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
22
Largura da cabeça aberta (mm)
29
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
20
Altura da cabeça aberta (mm)
6
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
8.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
9/16 polegadas
Modelo com catraca
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041100
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H605651
EAN
4013288213013
UBB
500711207406
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020215001