text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada de catraca Wera 6001 Joker Switch 8 x 144


Objednací číslo 9P376517
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Baleno po 1

Specifikace

Comprimento (mm) 144
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Largura da cabeça aberta (mm) 20.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 18
Altura da cabeça aberta (mm) 5.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 9P376517
EAN 4013288184696
UBB 500668570335
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020064001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.