text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Chave combinada de catraca Wera 6001 Joker Switch 14 x 187


Numer artykułu 6N932558
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento (mm) 187
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 14
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 14
Largura da cabeça aberta (mm) 30
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28
Altura da cabeça aberta (mm) 7.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6N932558
EAN 4013288184719
UBB 500668572158
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020069001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.