text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Joker Switch Combination Wrench 13mm Chrome Plated 179mm


6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de interrutor, 13 x 179 mm Chaves combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de interrutor. A placa metálica no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso para baixo e permite a aplicação de um binário mais elevado. A placa metálica substituível na mandíbula segura firmemente as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o risco de deslizamento. A geometria de duplo hexágono proporciona uma ligação muito positiva com as porcas ou parafusos e, mais uma vez, proporciona um menor risco de deslizamento. O baixo ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade da mandíbula evita qualquer inversão demorada da chave durante o aperto. O mecanismo de catraca reversível na extremidade do anel com dentes finos (80 dentes) garante uma grande flexibilidade mesmo em espaços confinados. Mecanismo de catraca de precisão audível. Além disso, o robusto elemento de bloqueio de duas peças proporciona uma estabilidade extrema. Inclui uma extremidade de catraca com inclinação de 15° para um trabalho seguro mesmo com binários elevados. A geometria especial forjada permite uma elevada transferência de binário e uma elevada rigidez de flexão. Fabricada em aço cromado-molibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores de acordo com o tamanho.

Article number 2D749968
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 179
Wrench width open end (mm) 13
Surface protection Other
Isolation protection 1000 V No
Cranked Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width open end (inch) Other
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 13
Head width open end (mm) 27.3
Head width socket/ring/ratchet (mm) 26
Head height open end (mm) 7
Head height socket/ring/ratchet (mm) 8.5
Wrench width socket/ring/ratchet (inch) Other
Ratcheting model No
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Description

6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de interrutor, 13 x 179 mm Chaves combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de interrutor. A placa metálica no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso para baixo e permite a aplicação de um binário mais elevado. A placa metálica substituível na mandíbula segura firmemente as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o risco de deslizamento. A geometria de duplo hexágono proporciona uma ligação muito positiva com as porcas ou parafusos e, mais uma vez, proporciona um menor risco de deslizamento. O baixo ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade da mandíbula evita qualquer inversão demorada da chave durante o aperto. O mecanismo de catraca reversível na extremidade do anel com dentes finos (80 dentes) garante uma grande flexibilidade mesmo em espaços confinados. Mecanismo de catraca de precisão audível. Além disso, o robusto elemento de bloqueio de duas peças proporciona uma estabilidade extrema. Inclui uma extremidade de catraca com inclinação de 15° para um trabalho seguro mesmo com binários elevados. A geometria especial forjada permite uma elevada transferência de binário e uma elevada rigidez de flexão. Fabricada em aço cromado-molibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores de acordo com o tamanho.

Article numbers

Article number 2D749968
EAN 4013288184702
UBB 500668571994
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05020068001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.