text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada de catraca Wera 6001 Joker Switch 12 x 171


6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação, 12 x 171 mmBrachas combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de comutação. A placa metálica no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do p

Referência 8M810260
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 171
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 12
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 12
Largura da cabeça aberta (mm) 26.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25
Altura da cabeça aberta (mm) 6.6
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Descrição

6001 Joker Switch Chaves combinadas de catraca, com alavanca de comutação, 12 x 171 mmBrachas combinadas de catraca Joker com cabeça de catraca angular e alavanca de comutação. A placa metálica no mordente assegura a função de retenção, reduzindo o risco de perda de porcas e parafusos. O batente integrado pode evitar qualquer deslizamento da cabeça do parafuso para baixo e permite a aplicação de um binário mais elevado. A placa metálica substituível na mandíbula segura firmemente as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o risco de deslizamento. A geometria de duplo hexágono proporciona uma ligação muito positiva com as porcas ou parafusos e, mais uma vez, proporciona um menor risco de deslizamento. O baixo ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade da mandíbula evita qualquer inversão demorada da chave durante o aperto. O mecanismo de catraca reversível na extremidade do anel com dentes finos (80 dentes) garante uma grande flexibilidade mesmo em espaços confinados. Mecanismo de catraca de precisão audível. Além disso, o robusto elemento de bloqueio de duas peças proporciona uma estabilidade extrema. Inclui uma extremidade de catraca com inclinação de 15° para um trabalho seguro mesmo com binários elevados. A geometria especial forjada permite uma elevada transferência de binário e uma elevada rigidez de flexão. Fabricada em aço cromado-molibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 8M810260
EAN 4013288183927
UBB 500668571739
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020067001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.