text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada de catraca Wera 6000 Joker SW13 x 177


6000 Joker Chaves combinadas de catraca, 13 x 177 mmGuia de catraca métrica premium da Wera: Tudo o que uma chave inglesa pode fazer e muito mais. Mais rápida, melhor e mais bonita. Um verdadeiro Joker! A nova geração de chaves de catraca com anel. Para parafusos e cabeças de parafuso hexagonais. Com função de fixação através de uma placa metálica na ex

Referência 81950.130.001
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 177
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 13
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 13
Largura da cabeça aberta (mm) 27.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 25
Altura da cabeça aberta (mm) 7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.6
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 120
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Descrição

6000 Joker Chaves combinadas de catraca, 13 x 177 mmGuia de catraca métrica premium da Wera: Tudo o que uma chave inglesa pode fazer e muito mais. Mais rápida, melhor e mais bonita. Um verdadeiro Joker! A nova geração de chaves de catraca com anel. Para parafusos e cabeças de parafuso hexagonais. Com função de fixação através de uma placa metálica na extremidade aberta, o que reduz o risco de perder parafusos e chaves. Com os seus dentes extra duros, a placa metálica substituível na extremidade aberta fixa os parafusos e as chaves de caixa e reduz o risco de deslizamento. O batente integrado pode evitar que a cabeça do parafuso deslize para baixo e permite a aplicação de binários elevados. A geometria de duplo hexágono assegura uma ligação positiva com o parafuso ou cavilha, reduzindo assim o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° no lado da extremidade aberta evita a rotação demorada da chave durante o aparafusamento. Mecanismo de catraca no lado do anel com dentes finos excecionalmente altos de 80 dentes para flexibilidade mesmo em espaços confinados. A geometria especialmente concebida permite uma elevada transmissão de binário e uma elevada rigidez à flexão. Fabricada em aço crómio-molibdénio de alto desempenho com revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores por tamanho.

Números do artigo

Referência 81950.130.001
EAN 4013288164377
UBB 500619992513
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 05073273001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.