6003 Chave combinada Joker, Imperial, 5/16", x 115 mm Como o espaço de instalação se torna cada vez mais apertado durante o aparafusamento, são necessárias ferramentas que permitam aos utilizadores trabalhar com sucesso mesmo em tais situações. Os espaços estreitos requerem pontos de colocação adicionais da ferramenta. As chaves de fendas podem ser modificadas de modo a aumentar as possibilidades de colocação da ferramenta? A combinação da extremidade aberta com desvio de 7,5° e a geometria de duplo hexágono duplica os pontos de colocação. Uma volta repetida de 180° da chave em torno do eixo longitudinal durante o aparafusamento proporciona quatro possibilidades de colocação, e os parafusos ou as cabeças dos parafusos podem ser encaixados a cada 15°. O Joker 6003 com a sua geometria inteligente de extremidade aberta expande significativamente a gama de utilizações em espaços confinados. O Joker 6003 encontra automaticamente o respetivo ponto de colocação após cada rotação. O lado do anel, fino mas robusto, está inclinado 15° em relação ao eixo da ferramenta. O tratamento de superfície de alta qualidade garante uma proteção anticorrosiva elevada e duradoura. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy",: código de cores por tamanho.