Bento Toolset
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Chaves boca luneta
8W546667
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
Chave combinada de catraca articulada Facom com 10 mm de diâmetro e 15° de cromo acetinado 136,5 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
53
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
136.5
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
10
Proteção da superfície
Cromado
Peso
53
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
3/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
10
Largura da cabeça aberta (mm)
22.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
20
Modelo com catraca
Sim
Contagem de pontos
12
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W546667
EAN
3662424065156
UBB
500680408696
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
467BF.10