text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada de catraca articulada Facom 19mm de diâmetro 15° Cromo-acetinado 216mm

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 215
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento (mm) 216
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Cromado
Peso 215
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/4 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Largura da cabeça aberta (mm) 41.2
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 33.9
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 9W811293
EAN 3662424065248
UBB 500680410403
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467BF.19

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.