text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada de catraca articulada Facom 15mm de acionamento 15° Cromo-acetinado 170mm

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 123
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Comprimento 170
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Proteção da superfície Cromado
Peso 123
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 15
Largura da cabeça aberta (mm) 32.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28.3
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom

Números do artigo

Referência 3N329632
EAN 3662424065200
UBB 500680409686
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467BF.15

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.