text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada com catraca Facom 10mm 15° Cromado Acetinado 158mm

10 dias

Referência 4J313445
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 158
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção da superfície Cromado
Peso 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Sim
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 3/8 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Largura da cabeça aberta (mm) 22.7
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 20.2
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Marca Facom
Código pautal 8204110000

Números do artigo

Referência 4J313445
EAN 3662424064647
UBB 500668364093
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 467B.10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.