text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Bahco 111Z 9/16


Chaves mistas, offset, em polegadas.. DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738.Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA.Ângulo da boca 15°, ângulo da caixa 15° offset, aberturas iguais em ambas as extremidades, tipo curto. Com Dynamic-Drive-Profile. Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head to get more accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design

Referência
Comprimento (mm)
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 177
Proteção da superfície Cromado
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 9/16 polegadas
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Peso por peça (g) 65
Model 111Z
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência L8316.142.001
EAN 7314151828998
UBB 203120597836
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 111Z-9/16

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.