text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Bahco 111M 17 mm


Chaves mistas, offset, em milímetros.. DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA. Ângulo da boca 15°, ângulo da caixa 15° offset, aberturas iguais em ambas as extremidades, tipo curto. Com Dynamic-Drive-Profile. SB = Blister em plástico, com informação. Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steet U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head for better accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design SB = Retail pack on a plastic info card

Referência
Comprimento
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 200
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 17
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 17
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Model 111M

Números do artigo

Referência L8310.170.001
EAN 7314151828721
UBB 203120087234
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 111M-17

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.