text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Bahco 111M 10 mm


Chaves mistas, offset, em milímetros.. DIN 3113/ISO 3318/ISO 7738. Acabamento : Niquelado, cromado e polido.. Material : VANADIUM-EXTRA. Ângulo da boca 15°, ângulo da caixa 15° offset, aberturas iguais em ambas as extremidades, tipo curto. Com Dynamic-Drive-Profile. SB = Blister em plástico, com informação. Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steet U shape shank provides better comfort Open end angle 15º with a slimmer head for better accessibility 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Ring end angle 15º for knuckle clearance or better grip Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface Patented U shape design SB = Retail pack on a plastic info card

Referência
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 144
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 10
Proteção da superfície Outro
Modelo de baixa faísca Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 10
Contagem de pontos 12
Marca Bahco
Peso por peça (g) 30
Model 111M
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência L8310.100.001
EAN 7314151828653
UBB 203120086574
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 111M-10

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.