text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Yokota para indústria de montagem 8/9/10mm de secção quadrada 13Nm 1/4” PT 200RPM


Referência YRW-6YOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 13
Binário de aperto máximo (Nm) 13
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 200
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 13
Binário de aperto máximo (Nm) 13
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 6
Volume de ar necessário 276
Marca Yokota
Peso por peça (g) 1267.875

Números do artigo

Referência YRW-6YOK
EAN 8717981127139
UBB 500619106478
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr YRW-6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.