text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Yokota para indústria de montagem 14/17mm de secção quadrada 45Nm 1/4” PT 140RPM


Referência YRW-10NYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 140
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 140
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 45
Binário de aperto máximo (Nm) 45
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 696
Marca Yokota
Peso por peça (g) 2921.625
Código do produto 84671110

Números do artigo

Referência YRW-10NYOK
EAN 8717981009237
UBB 500619106395
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr YRW-10N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.