text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Yokota para indústria de montagem 10/12/13/14mm de secção quadrada 30Nm 1/4” PT 250RPM


Referência YRW-8NSYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 250
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 30
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 250
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 30
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 8
Volume de ar necessário 498
Marca Yokota
Peso por peça (g) 2205

Números do artigo

Referência YRW-8NSYOK
EAN 8717981085897
UBB 500619106544
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr YRW-8NS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.