text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca super mini Rodac 1/4” quadrado 34Nm 260RPM


Cikkszám 4R678694
Largura 50
Altura 50
Comprimento (mm) 130
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 260
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Largura 50
Altura 50
Comprimento (mm) 130
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/4 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 260
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 34
Binário de aperto máximo (Nm) 34
Modelo com catraca Sim
Volume de ar necessário 108
Código pautal 84671110

Cikkszámok

Cikkszám 4R678694
EAN 8717659233957
UBB 500632160197
UNSPSC 27111753
Gyártó cikksz 1013300A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.