text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 9 x 12 17mm


Catraca de anel plano com perfil UD, dentes finos, com mudança de alavanca embutida, para afrouxamento ou aperto rápido com elevada transferência de binário, aspeto antirreflexo graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados com manganês, aço GEDORE vanádio 31CrV3, forjado, para trabalhar com uma chave dinamométrica 9x12 mm ou punho r

Referência 6J032220
Comprimento (mm) 77.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 77.4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 15.8
Altura da cabeça grande (mm) 10.6
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 22
Largura da cabeça grande (mm) 33.6
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Descrição

Catraca de anel plano com perfil UD, dentes finos, com mudança de alavanca embutida, para afrouxamento ou aperto rápido com elevada transferência de binário, aspeto antirreflexo graças à cromagem mate, inserto de bloqueio e lingueta fosfatados com manganês, aço GEDORE vanádio 31CrV3, forjado, para trabalhar com uma chave dinamométrica 9x12 mm ou punho retangular 9x12 mm, forjado, para trabalhar com uma chave dinamométrica 9x12 mm ou punho retangular 9x12 mm

Números do artigo

Referência 6J032220
EAN 4002805933145
UBB 500632570544
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 2827751
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.