Chaves roquete
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
6P444014
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
Chave catraca Gedore 9 x 12 13mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6P444014
Comprimento (mm)
70.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
13
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
70.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
13
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
15.8
Altura da cabeça grande (mm)
9
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Largura da cabeça grande (mm)
25.7
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82079099
Model
Sukse
Type
Ring Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6P444014
EAN
4002805933121
UBB
500632570395
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2827743