Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chaves roquete
8F398732
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
Chave catraca Gedore 8 x 9mm
Adiconar catálogo
Referência
8F398732
Comprimento (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
134
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Chave de boca grande (mm)
9
Chave de tamanho pequeno (mm)
8
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
7
Altura da cabeça grande (mm)
7.3
Modelo em meia-lua
Não
Largura da cabeça pequena (mm)
17.5
Largura da cabeça grande (mm)
19.3
Modelo com catraca
Sim
Modelo aberto
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
4 R
Type
Double Ring Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F398732
EAN
4010886890301
UBB
500642409840
UNSPSC
27111726
Artigo do fabricante nr
2306719