text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 3300843


Referência 6Z282727
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 453
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 324
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 24
Proteção da superfície Cromado
Peso 453
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 24
Largura da cabeça aberta (mm) 51.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 47.5
Altura da cabeça aberta (mm) 11
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 14.5
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Type Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 6Z282727
EAN 4060833008433
UBB 500694949586
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300843
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.