Chaves boca luneta
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
0C782939
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
Chave catraca Gedore 3300842
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0C782939
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Cromado
Peso
326
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
285
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
22
Proteção da superfície
Cromado
Peso
326
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
22
Largura da cabeça aberta (mm)
45.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
42
Altura da cabeça aberta (mm)
10.2
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
13
Modelo com catraca
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Type
Ratchet Spanner
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C782939
EAN
4060833008426
UBB
500694949339
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3300842