text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 3300835


Referência 3A259691
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 129
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 200
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 15
Proteção da superfície Cromado
Peso 129
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 15
Largura da cabeça aberta (mm) 33.4
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 29
Altura da cabeça aberta (mm) 7.7
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 10
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Type Ratchet Spanner

Números do artigo

Referência 3A259691
EAN 4060833008358
UBB 500694947929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300835
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.