text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Gedore 3300831


Reta, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, Aço cromo-vanádio

Referência 6V384074
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 168
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 11
Proteção da superfície Cromado
Peso 64
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 11
Largura da cabeça aberta (mm) 24.5
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 22.7
Altura da cabeça aberta (mm) 6.1
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 8.3
Modelo com catraca Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Type Ratchet Spanner

Descrição

Reta, Mordente regulado a 15°, Acabamento cromado acetinado mate, Aço cromo-vanádio, Aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência 6V384074
EAN 4060833008310
UBB 500694947192
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3300831
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.